Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.1500mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3458050150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858807
EAN/GTIN:
     4015448514138
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 59,28*
€ 77,46*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 70,17*
€ 83,93*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 84,01*
4 Tage
8
€ 7,99*
ab € 73,44*
€ 87,23*
€ 5,00*
ab € 73,77*
€ 87,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858806
ab € 33,16*
Ähnlich
PROMAT
4000858805
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.