Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.1500mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170050601
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858807
EAN/GTIN:
     4015448514138
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Maßstab L.1500mm STA o. Schutzenden PROMAT

Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stahlmassstaebe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 66,34*
€ 78,40*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,40*
€ 78,48*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 83,11*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 71,20*
€ 84,06*
5 Tage
3
€ 7,99*
ab € 73,56*
€ 86,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858806
ab € 34,26*
Ähnlich
PROMAT
4000858805
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.