Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-0,5mm STA L.200mm Bl.8 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512020008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858466
EAN/GTIN:
     4015448538509
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Blättchen zylindrisch aus Stahl · Breite ca. 13 mm, Länge 200 mm · am Ring gebündelt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: ca. 13mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-0,5 mm
Blattanzahl:
8 St.
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-0,5 mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,23*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,27*
4 Tage
61
1
€ 8,90*
ab € 3,93*
€ 5,54*
4 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 4,13*
€ 5,80*
1 Tag
61
1
€ 6,80*
ab € 4,13*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 6,97*
Ähnlich
PROMAT
4000858465
ab € 9,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858467
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.