Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm STA L.200mm Bl.13 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512020013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858467
EAN/GTIN:
     4015448538516
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Blättchen zylindrisch aus Stahl · Breite ca. 13 mm, Länge 200 mm · am Ring gebündelt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: ca. 13mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-1,0 mm
Blattanzahl:
13 St.
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 11,81*
2 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,86*
6 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 8,69*
€ 12,15*
1 Tag
90
1
€ 6,80*
ab € 8,98*
€ 12,53*
15 Tage
90
1
€ 7,99*
ab € 9,05*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858466
ab € 3,69*
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000858465
ab € 10,87*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.