Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Lotlaser LAX 300 20m ± 0,3 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3662110180
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18327
EAN/GTIN:
     4005069183271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser mit Pendel-Technologie · rote Laserlinien · 1 Horizontallinie, 1 Vertikallinie, Lotpunkte nach oben und unten · Lotpunkte für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke · kompaktes, bis zu 360° drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung · die Vertikallinie deckt fast den ganzen Raum ab · leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung · variable Einsatzmöglichkeiten: direkt auf dem Boden, auf einem Stativ, mit Magneten, einer Wandhalterung oder mit Metall-Ösen · stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel · Stativaufnahme 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 3 x Typ AA · Schutzart: IP54 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4,5 °
Marke:
STABILA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser stabila, kreuzlaser, kreuzlaser 20 m, Bodenlaser, Laser, Multilaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,61*
€ 261,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 256,69*
€ 280,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 244,28*
€ 280,98*
Frei Haus
ab € 256,71*
€ 281,31*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 296,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,46*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 174,07*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 19,23*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 47,35*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 40,10*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,56*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.