| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3900284253 Herst.-Nr.: 31675885 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stabile Ausführung ohne Schirmhalter, Aluminium-Profile silber eloxiert, fahrbar auf Feststell-Rollen, T 400 x H 1700 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 550mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1800 mm | Anzahl Haken: | 18 Hut-/68 Mantelhaken | Höhe: | 1800 mm | Hut-/Mantelhaken: | 18/68 | Marke: | KERKMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,58* | € 585,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 506,96* | € 587,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,29* | € 601,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,56* | € 604,64* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 640,59* | € 725,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|