| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349431 Herst.-Nr.: 6905061 EAN/GTIN: 4009076905062 |
| | |
|
| | |
| universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste · zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen · temperaturbeständig von -20°C bis +1.400 °C · für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400N) · nicht leitend · verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß · geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. · extrem haft- und abschleuderfest · heiß- und kaltwasserbeständig · frei von Silikonen, Metallen, Graphit, Molybdändisulfid, schwefelhaltigen Zusätzen · Hinweis: Keramikpaste nicht als Lagerfett benutzen! Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -20 bis +150 / +1500 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Pinseldose | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. | Explosionsgefährlich (E) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundpaste, Antifestbrennpaste, Fett, Fette, Keramikpasten, Montagepaste, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 15,19* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,32* | € 15,26* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 12,71* | € 15,70* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 15,77* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,03* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|