| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349431 Herst.-Nr.: 6905061 EAN/GTIN: 4009076905062 |
| | | |
|
| | |
| universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste · zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen · temperaturbeständig von -20°C bis +1400°C · für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400N) · nicht leitend · verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß · geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. · extrem haft- und abschleuderfest · frei von Silikonen und Metallen · heiß- und kaltwasserbeständig · frei von Graphit, Molybdändisulfid und schwefelhaltigen Zusätzen · Hinweis: Keramikpaste nicht als Lagerfett benutzen! Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -20 bis +150 / +1500 °C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundpaste, Antifestbrennpaste, Fett, Fette, Keramikpasten, Montagepaste, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,20* | € 14,95* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 12,74* | € 15,42* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 15,48* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 12,51* | € 15,56* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,06* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|