| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076905062 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6905061 EAN/GTIN: 4009076905062 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs Keramikpaste • Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400 N) • Nicht leitend • Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß • Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. • Geruch: neutral • Dichte bei +20 °C: 1,26 g/cm³ • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1400 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315689 | Inhalt: | 0,2 l | Gebinde: | Kartusche (mit Pinsel) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,20* | € 14,95* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 12,74* | € 15,42* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 15,48* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 12,51* | € 15,56* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,06* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|