Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.10m ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000350094
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-050-10
EAN/GTIN:
     4006918144108
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · trinkwassergeeignete Storzkupplungen mit Messingstutzen und Alu-Knagge, eingebunden mit Edelstahldraht · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt Decke: PU-Mischung, blau, glatt Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung Temperaturbereich: -50 °C bis +80 °C Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW Arbeitsblatt W270 für höchste Beanspruchung · dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,801kg · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
54 mm
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Berstdruck:
50 bar
Länge:
10 m
Temperaturbereich:
-50 bis +80 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PU-Mischung
Einlagen:
hochfeste synthetische Garne
Aussendecke:
PU-Mischung
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Norm:
KTW-A / DVGW W 270
Beständigkeit Außen:
Trinkwasserqualität / Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
50 mm
Marke:
ADMIRAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: KTW, Storz, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 275,10*
2 Tage
4
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 245,51*
€ 275,37*
2 Tage
4
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,95*
€ 276,67*
2 Tage
4
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 248,08*
€ 278,86*
6 Tage
4
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 245,30*
€ 283,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 857,42*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.