Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.10m ADMIRAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000350094
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-050-10
EAN/GTIN:
     4006918144108
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · trinkwassergeeignete Storzkupplungen mit Messingstutzen und Alu-Knagge, eingebunden mit Edelstahldraht · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebtDecke: PU-Mischung, blau, glattSeele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-MischungTemperaturbereich: -50 °C bis +80 °CEinsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, LebensmittelindustrieAnwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und GetränkenZulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. \"A\" und dem DVGW Arbeitsblatt W270für höchste Beanspruchung · dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6801g· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: KTW, Storz, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 280,02*
2 Tage
4
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,20*
€ 280,28*
Lager 2478
4
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,00*
€ 281,50*
9 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 250,36*
€ 283,35*
3 Tage
4
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 249,94*
€ 283,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 281,50*
€ 334,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 271,16*
€ 322,68
pro Meter
ab 3 Meter
€ 271,15*
€ 322,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 258,63*
€ 307,77
pro Meter
ab 9 Meter
€ 258,62*
€ 307,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 252,32*
€ 300,26
pro Meter
ab 30 Meter
€ 252,31*
€ 300,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 247,00*
€ 293,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 858,68*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.