Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Big B.326mm T.170mm STA TZN ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351407
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11369
EAN/GTIN:
     7611420113695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alba
wandschlauchhalter
sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz dank Feuerverzinkung · schlauchschonend
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 79 m Ø 19 mm (3/4"
Breite:
326 mm
Marke:
ALBA
Material:
Stahl feuerverzinkt
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 30,51*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 24,27*
€ 30,65*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 31,56*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 25,99*
€ 32,51*
5 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 26,21*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
13077
ab € 38,11*
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.