Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA 11369 Schlauchhalter Big Breite 326 mm Tiefe 170 mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA 11369 Schlauchhalter Big Breite 326 mm Tiefe 170 mm Stahl feuerverzinkt
ALBA 11369 Schlauchhalter Big Breite 326 mm Tiefe 170 mm Stahl feuerverzinkt
ALBA 11369 Schlauchhalter Big Breite 326 mm Tiefe 170 mm Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742549
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     11369
EAN/GTIN:
     7611420113695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alba
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Big B.326mm T.170mm STA TZN ALBA sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz dank Feuerverzinkung · schlauchschonend
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
11369
Werksnummer:
4000351407
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,365000
Gewicht brutto Kg:
1,365000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 326 mm
Produktart:
Schlauchhalter
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 30,51*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 24,27*
€ 30,65*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 31,56*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 25,99*
€ 32,51*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 26,21*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
13077
ab € 38,11*
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.