Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Big B.326mm T.170mm STA TZN ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351407
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     11369
EAN/GTIN:
     7611420113695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alba
wandschlauchhalter
sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz dank Feuerverzinkung · schlauchschonend
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 79 m Ø 19 mm (3/4"
Breite:
326 mm
Marke:
ALBA
Material:
Stahl feuerverzinkt
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 24,02*
€ 30,45*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 24,07*
€ 30,46*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 24,97*
€ 31,65*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 25,77*
€ 32,52*
7 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 26,06*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
13077
ab € 37,89*
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.