Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.PTFE Spray farblos 500 ml Dose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000354436
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60278505
EAN/GTIN:
     4009076027856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Kriechöl
universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N) Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -30 bis +250°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
farblos
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, ptfe-spray 500ml caramba, anti haftspray, ptfe-spray caramba, Caramba, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
6
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 9,11*
1 Tag
133
6
€ 5,45*
ab € 7,20*
€ 9,19*
Lager 1690
99
6
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,23*
1 Tag
94
6
€ 5,59*
ab € 7,63*
€ 9,74*
6 Tage
133
6
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 42 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 54 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60091703
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.