Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076027856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60278505
EAN/GTIN:
     4009076027856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Kriechöl
Hochleistungs-PTFE-Spray

• Dient zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck und extremen Temperaturen (–30 °C bis +250 °C) ausgesetzt sind • Chemisch beständig • Perfekte Notlaufeigenschaften • Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1600 N) • Nicht elektrisch leitend, silikonfrei • Für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) • Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315089
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, kriechöl caramba, antihaftspray, Hochleistungs-PTFE-Spray, Caramba-Hochleistungs-PTFE-Spray, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
70
6
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,07*
3 Tage
67
6
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 9,16*
1 Tag
90
6
€ 5,45*
ab € 7,26*
€ 9,36*
1 Tag
63
6
€ 5,59*
ab € 7,62*
€ 9,83*
5 Tage
90
6
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60091703
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.