Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 60278505 Hochleistungs PTFE Spray farblos 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 60278505 Hochleistungs PTFE Spray farblos 500 ml
CARAMBA 60278505 Hochleistungs PTFE Spray farblos 500 ml
CARAMBA 60278505 Hochleistungs PTFE Spray farblos 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250266
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60278505
EAN/GTIN:
     4009076027856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Kriechöl
Hochl.PTFE Spray farblos 500 ml Dose CARAMBA universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -30 bis +250°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
60278505
Werksnummer:
4000354436
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hochleistungs PTFE Spray
Ausfuehrung:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
6
€ 4,79*
ab € 7,03*
€ 9,03*
3 Tage
263
6
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,29*
1 Tag
351
6
€ 5,45*
ab € 7,27*
€ 9,34*
1 Tag
246
6
€ 5,59*
ab € 7,63*
€ 9,81*
Lager 1955
351
6
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60091703
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.