Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Fußschutz benutzen 430mm R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355256
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173306
EAN/GTIN:
     4005546983479
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc. · abriebfest und strapazierfähig · gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Maße: Ø 430 mm, Stärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußschutz benutzen
Schild-Ø:
430 mm
Rutschhemmung:
R9
Farbe:
blau/weiß
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,94*
€ 20,92*
Lager 1690
7
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 21,34*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,01*
€ 21,81*
1 Tag
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 21,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,81*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 35 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 45 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,98*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,51*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,73*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,89*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.