| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000369776 Herst.-Nr.: GR211-H EAN/GTIN: 4260589111207 |
| |
|
| | |
| zur Aufnahme aller Flüssigkeiten · Oberseite: verstärkt, 100% fusselfrei · Unterseite: schnelle Aufnahme bei Leckagen · reißfest · Anwendung: zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Blattzahl/Rolle: 160 · Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Länge: | 40 m | Breite: | 80 cm | bindet bis max.: | 136 l | Farbe: | grau | Marke: | RAW | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, Chemikalienbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 87,53* | € 109,35* | | | | Lager 1690 | 26 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 90,51* | € 110,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 92,71* | € 111,88* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 93,17* | € 112,37* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 89,98* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|