Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkombizange L.200mm verchr.tauchisol.VDE KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794026
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 07 200
EAN/GTIN:
     4003773022299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen · Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
tauchisoliert
Länge:
200 mm
harter Draht Ø:
max. 2,8 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
13 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5746
Querschnitt:
25 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,43*
€ 33,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 33,82*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 25,63*
€ 34,42*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,09*
€ 35,94*
€ 5,00*
ab € 28,22*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.