Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.200mm tauchisol.verchr.VDE KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794047
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 07 200
EAN/GTIN:
     4003773015321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Zange: verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
tauchisoliert
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
13 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 5746
Querschnitt:
16 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,11*
€ 27,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,13*
€ 27,70*
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 27,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 28,59*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 22,43*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.