Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider L.125mm Form 5 Facette ja,sehr kl. ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810840
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 52 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773065159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
ESD · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, scharfe Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. min. 64 HRC · ca. 20% weniger Gewicht · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · elektrisch ableitend - dissipativZange brüniert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· A: 11mm· D: 6,5mm· Feder: mit Öffnungsfeder· Gewicht: 58g· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Material: Kugellagerchromstahl· B: 11mm· Kopf: poliert· Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Kopfform:
spitz
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 0,9 mm
harter Draht Ø:
max. 0,5 mm
Facette:
ja, sehr klein
Form:
5
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 35,43*
€ 43,95*
6
€ 5,95*
ab € 37,94*
€ 45,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,00*
€ 46,20*
1
€ 4,00*
ab € 37,60*
€ 47,06*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 37,82*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.