Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm mehrfarbig Metallkassette PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812107
EAN/GTIN:
     4015448684275
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
CV-Stahl · durchgängig vergüteter, hochlegierter Werkzeugstahl · Härte ≥ 54 HRC · Sicherheitsschlagkopf · komplett verchromt · mehrfarbig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mehrfarbig
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Metallkassette
Material:
CV-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 28,05*
Lager 1690
207
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 28,24*
5 Tage
277
1
€ 8,90*
ab € 22,24*
€ 29,41*
2 Tage
277
1
€ 6,80*
ab € 23,00*
€ 30,53*
2 Tage
194
1
€ 5,59*
ab € 24,81*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812097
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812098
ab € 1,68*
Ähnlich
PROMAT
4000812091
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000812092
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812093
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000812094
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000812095
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000812096
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000812099
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.