Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 614R L.152mm B.19mm TPI 14 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000814722
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     20564614R
EAN/GTIN:
     0082472205640
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
lenox säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
aus HSS-Bi-Metall · sehr lange Standzeit · Bestrahlung mit Spezialpartikeln an der Schneidkante · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil · mit T2 Technology - 25% schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell
Weitere Informationen:
Typ:
614R
Gesamtlänge:
152 mm
Anwendungsgebiete:
zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl, Buntmetall
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung TPI:
14
Marke:
LENOX
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 15,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 15,76*
23 Tage
39
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 17,39*
2 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 17,76*
Lager 1690
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 18,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,74*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,02*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 12,18*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,78*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,332*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,58*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.