Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12m 670 W HOMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818884
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115001
EAN/GTIN:
     4014680059612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
für den schnellen Notfalleinsatz bei Überflutungen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20,6kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
15,5 m³/h
Förderhöhe:
12 m
Nennaufnahmeleistung:
670 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
G 2" AG
Steckertyp:
F
Modell:
PRO
Marke:
HOMA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 695,91*
€ 756,27*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 685,57*
€ 756,95*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 698,77*
€ 776,44*
Frei Haus
ab € 711,23*
€ 794,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 739,62*
€ 798,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,27*
€ 899,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,54*
€ 876,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 720,92*
€ 857,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 720,91*
€ 857,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 720,90*
€ 857,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,91*
€ 828,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115004
ab € 719,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.