Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA 9115001 Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12 m 670 W Tauchpumpe Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA 9115001 Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12 m 670 W Tauchpumpe Schlauch
HOMA 9115001 Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12 m 670 W Tauchpumpe Schlauch
HOMA 9115001 Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12 m 670 W Tauchpumpe Schlauch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976832293
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115001
EAN/GTIN:
     4014680059612
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
HOMA 9115001 Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12 m 670 W für den schnellen Notfalleinsatz bei ÜberflutungenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 20,6kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
36410102
HerstellerNr:
9115001
Werksnummer:
4000818884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flut-Set
Ausfuehrung:
12 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 695,91*
€ 756,27*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 685,57*
€ 756,95*
Lager 1955
7
Frei Haus
ab € 698,77*
€ 776,44*
Frei Haus
ab € 711,23*
€ 794,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 739,62*
€ 798,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,44*
€ 923,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,25*
€ 889,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,77*
€ 831,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115004
ab € 719,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.