Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flut-Set PRO 15,5 m³/h 12m 670 W HOMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000818884
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115001
EAN/GTIN:
     4014680059612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
für den schnellen Notfalleinsatz bei Überflutungen
Weitere Informationen:
Fördermenge:
15,5 m³/h
Förderhöhe:
12 m
Nennaufnahmeleistung:
670 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
G 2" AG
Steckertyp:
F
Modell:
PRO
Marke:
HOMA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 695,91*
€ 756,27*
Lager 9587
7
€ 6,90*
ab € 685,57*
€ 756,95*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 698,77*
€ 776,44*
Frei Haus
ab € 711,23*
€ 794,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 739,62*
€ 798,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,95*
€ 900,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,80*
€ 849,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,87*
€ 828,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,57*
€ 815,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115004
ab € 719,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.