Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 20l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH470mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818967
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0259
EAN/GTIN:
     4750553000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Marke:
VALPRO
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
470 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1275
1
€ 5,99*
ab € 17,51*
€ 23,63*
1 Tag
1730
1
€ 5,45*
ab € 17,78*
€ 23,75*
1 Tag
1211
1
€ 5,59*
ab € 18,76*
€ 24,99*
2 Tage
1700
1
€ 4,99*
ab € 19,17*
€ 25,77*
1 Tag
1730
3
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,09*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,52*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,52*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,72*
Zubehör
Valpro
264621
ab € 24,19*
Zubehör
k.A.
218955
ab € 19,24*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,18*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,00*
Zubehör
Valpro
747.00.00-02
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.