Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000822320 Herst.-Nr.: 3278409 EAN/GTIN: 4010886962336 |
| |
|
| | |
| verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes/Vierkants) · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · ab 3/4″ mit Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · vertikale Doppelskala N.m und lbf.ft · für Links- u. Rechtshänder geeignet · mit Noniusskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf.ft Einstellung nur über Hauptskala · ergonomischer Kunststoffgriff in Form der natürlichen Greifhaltung, Wegrollsicherung · Nonius Skala 1 Nm · Ausführung: mit Durchsteckvierkant Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Karton · prüfpflichtig: ja · Noniusteilung: 1Nm Weitere Informationen: | | Modell: | TF-K400 | Arbeitsbereich Nm: | 80 - 400 Nm | Skalenteilung: | 10 Nm | Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: | 60 - 300 lbf.ft | Länge: | 694,5 mm | Antriebsvierkant mm: | 20 mm | Marke: | GEDORE | Antriebsvierkant: | 3/4 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,61* | € 302,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,45* | € 311,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,49* | € 311,82* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,43* | € 314,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,40* | € 321,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|