Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 80-400Nm 3/4"
Artikel-Nr.:
     4012-681736
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278409
EAN/GTIN:
     4010886962336
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K, 3/4" mit Durchsteckvierkant

Ausführung: Doppelskala zur Ablesung von N · m sowie lbf · ft blendfrei unter einem Sichtfenster, mit Nonius. Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verzinkter Knarre und ergonomischem Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ± 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ± 4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Mit Durchsteckvierkant. Lieferung im Karton.


Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, im Karton.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44654 Zoll
Länge:
665 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3278409
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 301,61*
€ 302,53*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 276,45*
€ 311,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 272,49*
€ 311,82*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 279,43*
€ 314,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 321,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,99*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 52,92*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 387,80*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 961,15*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 774,72*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,40*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.004,55*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,13*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 864,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.