Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopf-G.1000g funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000826926
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     1031000S
EAN/GTIN:
     4251456800485
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Länge:
260 mm
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel (funkenfrei), Funkenfreie Werkzeuge, Hammer, Hämmer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 62,62*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 53,14*
€ 66,17*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 53,07*
€ 66,23*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 57,20*
€ 71,15*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 72,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031500S
ab € 69,48*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 84,98*
Ähnlich
Endres Tools
1035000S
ab € 188,26*
Ähnlich
KS Tools
262905
ab € 494,37*
Ähnlich
KS Tools
262901
ab € 194,23*
Ähnlich
KS Tools
262903
ab € 317,08*
Ähnlich
KS Tools
262904
ab € 416,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.