Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.4mm Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827019
EAN/GTIN:
     4015448735090
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
156
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,73*
2 Tage
188
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,75*
2 Tage
209
1
€ 6,80*
ab € 2,06*
€ 2,99*
1 Tag
146
1
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 3,05*
4 Tage
209
1
€ 8,90*
ab € 2,23*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827004
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.