Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.4mm Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827019
EAN/GTIN:
     4015448735090
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.4mm Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Schneidenbreite:
4 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,80*
3 Tage
231
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,81*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,10*
€ 3,00*
1 Tag
180
1
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 3,05*
4 Tage
257
1
€ 8,90*
ab € 2,24*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,43*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,50*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,68*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,75*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000827004
ab € 2,57*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.