Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasen-/Magnetfeldprüfer VT 2 1-polig optisch/akustisch BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000828953
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044055
EAN/GTIN:
     4014651440555
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
berührungslos arbeitend · Phasenprüfer 1-polig mit roter LED-Prüfspitze und Summerfrequenz steigend · Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen, usw · Prüfung isolierter Leitungen, wie Kabeltrommel, Lichterketten, auf Kabelbruch · Spannung 12 - 1000 V AC · 12 V Spannungsbereich über Taster zuschaltbar · kapazitives Messverfahren · Prüfung von Magnetfeldern (permanent, wechsel- und gleichstrominduziert), Magnetventilen in pneumatischen und hydraulischen Systemen, Heizungsanlagen und Pumpen, Relais/Schützen in Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Steuerungen · Magnetfeldanzeige über grüne LED-Prüfspitze · integrierter Testmagnet zur Funktionsüberprüfung · Kabelbruchdetektor · Cat IV 600 V, Cat III 1000 V · IP53 · Länge 153 mm · Spitzenlänge 12 mm · Klingenbreite 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x AAA · Schutzart: IP53
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch/akustisch
Arbeitsweise:
1-polig
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,43*
€ 47,21*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 40,10*
€ 47,22*
1
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 48,34*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 41,36*
€ 48,47*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 50,37*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.