Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 416 RA 1/4 Zoll Ratsche m.Feinverzahnung Klingen-L.45mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000829883
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023461001
EAN/GTIN:
     4013288222824
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter · Quergriff 2-komponentig · mit Schnelldrehhülse zur sicheren Führung · geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskant C 6,3 und E 6,3 Besonderheit: - im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel - Rückschwenkwinkel nur 4,5° Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3 + E 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Griffausführung:
2-Komponentengriff
Ausführung:
Ratsche mit Feinverzahnung
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,66*
€ 38,65*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 38,78*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 32,63*
€ 39,28*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 32,44*
€ 39,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,05*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.