Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288222824 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 05023461001 EAN/GTIN: 4013288222824 |
| |
|
| | |
| Bit-Handhalter mit Quergriff, Nr. 416 RA • Schnellwechselfutter Rapidaptor • Mit Ratschenfunktion • 2-Komponenten-Griff mit Fingergriffmulden • Umschaltung mittels Umschalthebel • Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29332842 | Gesamtlänge: | 99 mm | Herstellerartikelnummer: | 05023461001 | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Markenname: | Wera | Rückschwenkwinkel: | 4,5 ° | Anzahl Zähne: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Quergriff, bithalter wera, quergriff, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,66* | € 38,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,27* | € 38,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,63* | € 39,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,44* | € 39,32* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,05* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|