Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingsbürste L.160mm D.13mm STA 0,2mm Besatz-L.25mm OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841007
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003075252
EAN/GTIN:
     4013349124333
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste
gewellter Draht · mit Kunststoffgriff · zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Rotguss
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ø:
13 mm
Länge:
160 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Besatzlänge:
25 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
25
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,77*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 4,96*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,22*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 3,89*
€ 5,44*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075254
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,56*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.