Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.150mm 5/16Zoll u.M8 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841642
EAN/GTIN:
     4015448751298
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Aufnahme:
5/16″ und M8
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
Ausführung:
kletthaftend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 14,08*
€ 20,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,46*
€ 21,80*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 21,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841743
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841748
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.