Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.16mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860116
EAN/GTIN:
     4015448477426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,11mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Spirallänge:
38 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
44
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 17,59*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,67*
2 Tage
59
1
€ 6,80*
ab € 13,32*
€ 18,08*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 13,71*
€ 18,60*
5 Tage
59
1
€ 8,90*
ab € 14,48*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860110
ab € 4,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860112
ab € 5,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860096
ab € 12,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860100
ab € 21,13*
Ähnlich
PROMAT
4000860103
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000860104
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860105
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860106
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860108
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.