Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.8mm VHM 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865805
EAN/GTIN:
     4015448738473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Spirallänge:
23 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 23,96*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,08*
5 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 18,62*
€ 24,67*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 18,81*
€ 24,94*
5 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 18,72*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865806
ab € 23,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865807
ab € 31,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865808
ab € 50,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865809
ab € 90,72*
Ähnlich
PROMAT
4000865801
ab € 8,15*
Ähnlich
PROMAT
4000865810
ab € 10,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865802
ab € 9,43*
Ähnlich
PROMAT
4000865803
ab € 10,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865804
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.