Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm VHM 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865807
EAN/GTIN:
     4015448738497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 33,73*
€ 43,99*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 44,02*
5 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 34,39*
€ 44,74*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 34,95*
€ 45,10*
5 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 34,98*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865806
ab € 23,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865808
ab € 50,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865809
ab € 90,72*
Ähnlich
PROMAT
4000865801
ab € 8,15*
Ähnlich
PROMAT
4000865810
ab € 10,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865802
ab € 9,43*
Ähnlich
PROMAT
4000865803
ab € 10,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865804
ab € 12,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865805
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.