Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer L-BOXX® 238 Innen-B378xT303xH203mm BS SYSTEMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000872134
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000307
EAN/GTIN:
     4045294844578
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,8kg · Außentiefe: 358mm · Farbe: schwarz, anthrazit · Außenhöhe: 254mm · Außenbreite: 445mm · Material: ABS
Weitere Informationen:
Modell:
238
Innentiefe:
303 mm
Innenhöhe:
203 mm
Innenbreite:
378 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 45,27*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 38,17*
€ 45,68*
2 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 38,21*
€ 45,85*
2 Tage
79
1
€ 5,45*
ab € 38,69*
€ 46,02*
6 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 37,75*
€ 46,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010123
ab € 3,25*
Zubehör
L-BOXX
6000003670
ab € 3,78*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
ab € 9,66*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 63,29*
Zubehör
Sortimo
6100000292
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.