Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Koffer 238 leer, B445xT358xH254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-BOXX Koffer 238 leer, B445xT358xH254 mm
L-BOXX Koffer 238 leer, B445xT358xH254 mm
L-BOXX Koffer 238 leer, B445xT358xH254 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4045294844578
EAN/GTIN:
     4045294844578
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugbox, L-BOXX, leer • ABS-Kunststoff, schlag- und stoßfest • Beladunkskapazität pro L-BOXX bis zu 25 kg • Deckel bis 100 kg belastbar • Patentiertes Klicksystem • Spritzwassergeschützt Hinweis: Die unterschiedlichen Größen können miteinander verklickt und im Verbund transportiert werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Volumen:
25,5
Höhe:
390
Breite:
358
Länge:
445
Ausführung:
L-BOXX Koffer 238
Abmessung:
445 x 358 x 254
Gewicht:
2,8 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 45,01*
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 38,20*
€ 45,39*
2 Tage
93
1
€ 4,99*
ab € 38,56*
€ 45,56*
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 38,53*
€ 45,73*
7 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010123
ab € 3,23*
Zubehör
L-BOXX
6000003670
ab € 3,76*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
ab € 9,65*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 63,52*
Zubehör
Sortimo
6100000292
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.