Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse LBB 1060/36 Bp 36 V max.65 m/s 1060 m³/h KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000897271
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-509.0
EAN/GTIN:
     4054278634685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Laubbläser
Laubgebläse
Unser Akku-Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp ist gleichzeitig der leistungsstärkste wie auch der leiseste seiner Klasse. Komfortabel und ergonomisch auf dem Rücken zu tragen · arbeitet er dank des federgelagerten Gebläses nahezu vibrationsfrei und ermöglicht so lange und ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte bei Luftgeschwindigkeit und -durchsatz prädestinieren das kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung großer Flächen – und dies problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen · wie in Wohngebieten · rund um Schulen · Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen. Vorteile: Lange Betriebsdauer · Federgelagertes Gebläse · Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform · Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO? · Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf · Komfortables Tragesystem · Bürstenloser Motor · Außergewöhnlich hohe Leistung · Extrem geringer Geräuschpegel. Top Features: Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse · Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse · Bürstenloser Motor. Anwendung: Zur Reinigung größerer Flächen und Beseitigung größerer Mengen an Leichtmüll. Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts. Zur Beseitigung von Laub · Grünschnitt · Schmutz und Müll Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 1597 x 546 x 470mm · Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform · Blaskraft: 19N · Drehzahlregulierung: variabel · Gewicht inkl. Verpackung: 10,8kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36 V
Luftgeschwindigkeit:
max. 65 m/s
Volumenstrom:
1060 m³/h
Laufzeit (Anhaltswert):
max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah) min
Gewicht:
ohne Zubehör: 8,8 kg
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, kärcher akku laubbläser, montage rucksack, hochdruckreiniger-kaltwasser kärcher, Akku-Blasgeräte, Blasgerät, Blasgeräte, Gebläse, Reiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,85*
€ 398,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 403,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,07*
€ 412,08*
Frei Haus
ab € 375,96*
€ 412,08*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,33*
€ 547,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,31*
€ 638,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,30*
€ 638,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,31*
€ 610,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 180,67*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 168,06*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,67*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 398,33*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 428,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.