| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1766956 Herst.-Nr.: 1.042-509.0 EAN/GTIN: 4054278634685 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1.042-509.0, Unser Akku-Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp ist gleichzeitig der leistungsstärkste wie auch der leiseste seiner Klasse. Komfortabel und ergonomisch auf dem Rücken zu tragen, arbeitet er dank des federgelagerten Gebläses nahezu vibrationsfrei und ermöglicht so lange und ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte bei Luftgeschwindigkeit und -durchsatz prädestinieren das kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung großer Flächen – und dies problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen, wie in Wohngebieten, rund um Schulen, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen., Fabrikat: Kärcher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8800 GRAMM | Akkuplattform: | 36-V-Akkuplattform | Luftdurchsatz: | 1060 m³/h | Luftgeschwindigkeit: | max. 65 m/s | Blaskraft: | 19 N | Drehzahlregulierung: | variabel | Spannung: | 36 V | Laufzeit je Akkuladung: | max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah) min | Gewicht ohne Zubehör: | 8.8 kg | Abmessungen (L × B × H): | 1597 x 546 x 470 mm | Top Feature: | Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse | Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse | Bürstenloser Motor | Produktvorteile: | Lange Betriebsdauer | Federgelagertes Gebläse | Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform | Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO? | Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf | Komfortables Tragesystem | Bürstenloser Motor | Extrem geringer Geräuschpegel | Außergewöhnlich hohe Leistung | Lange Betriebsdauer: | 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten. | Perfekt für die professionelle Anwendung. | Komfortables Tragesystem: | Komfortables Arbeiten dank gepolsterter Schultergurte. | Durchdachtes ergonomisches Konzept für längere Arbeitstätigk | Federgelagertes Gebläse: | Reduziert Vibrationen und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeite | Erhält die Gesundheit des Anwenders. | Bürstenloser Motor: | Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer. | Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz. | Extrem geringer Geräuschpegel: | Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 364,84* | € 403,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,05* | € 408,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,25* | € 416,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,23* | € 416,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,65* | € 417,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|