Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 20x12mm HM P25/30 ger. spitz Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118620102
Herst.-Nr.:
     124975-2012P253
EAN/GTIN:
     4030456144252
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975
Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80° Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: spitz · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
20 x 12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
DIN 4975
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,44*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,48*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,52*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,54*
Lager 1690
9
5
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.