Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4976ISO4 16x16mm HM P25/P30 ger. breit Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118625152
Herst.-Nr.:
     124976-1616P253
EAN/GTIN:
     4030456145334
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · breit · DIN 4976 (ISO 4) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: breit · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4976 ISO4
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,17*
Lager 1690
7
5
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2516P253
ab € 5,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.