Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch ID 9mm AD 12mm L.5m R 3/8 Zoll Rl.RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880662
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158123
EAN/GTIN:
     4047322632751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
beidseitig drehbare Verschraubung und Knickschutzfeder · für den sicheren und effektiven Durchfluss · platzsparend durch kleine Windungen · leichte Handhabung durch geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
12 mm
Betriebsdruck:
19 bar
Länge:
5 m
Außengewinde mm:
16,66 mm
Innenseele:
Polyamid
Aussendecke:
Polyamid
Marke:
RIEGLER
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
Polyamid
Außengewinde:
R 3/8 ″
Höchsttemperatur:
80 °C
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 21,94*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 17,95*
€ 22,06*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 18,66*
€ 22,76*
1
€ 7,95*
ab € 18,80*
€ 23,82*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.