Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 113409 Spiralschlauchset Nylon, PA 11 Innen-D. 9,5 mm Außen-D. 11,8 mm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER 113409 Spiralschlauchset Nylon, PA 11 Innen-D. 9,5 mm Außen-D. 11,8 mm L
RIEGLER 113409 Spiralschlauchset Nylon, PA 11 Innen-D. 9,5 mm Außen-D. 11,8 mm L
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525926
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158123
EAN/GTIN:
     4047322632751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch ID 9mm AD 12mm L.5m R 3/8 Zoll Rl.RIEGLER beidseitig drehbare Verschraubung und Knickschutzfeder · für den sicheren und effektiven Durchfluss · platzsparend durch kleine Windungen · leichte Handhabung durch geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
158123
Werksnummer:
4588880662
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm
Produktart:
Spiralschlauch
Ausfuehrung:
R 3/8 ?
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 21,94*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 17,95*
€ 22,06*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 18,66*
€ 22,76*
1
€ 7,95*
ab € 18,80*
€ 23,82*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00383* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.