Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellver.Kup.DN 7,8 AG STA Gew.R 3/8 16,66mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880901
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141513
EAN/GTIN:
     4047322568050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Stahl · einseitig absperrend Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 2000l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,8 Außengewinde
Gewinde:
R 3/8
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
RIEGLER
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Stahl
Betriebsdruck:
35 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellverschlusskupplungen 3/8" riegler, schnellkupplung, riegler schnellkupplung, 244.62-E, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
141
10
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 9,75*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 10,37*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 10,45*
1 Tag
22
8
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,99*
2 Tage
141
1
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.574
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.575
ab € 1,36*
Zubehör
Riegler
244.576
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
244.571
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.572
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.573
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.583
ab € 2,10*
Zubehör
Riegler
244.585
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
244.580
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
244.581
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
244.553
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
244.551
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.550
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.552
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.563
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.